サンクラフト
サンクラフトの キッチン・調理用品
サンクラフトの 泡立て器・ホイッパー
パティシエール泡立て器 15cm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59671215
品番
PP-802
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
柄が楕円形になりさらに握りやすく泡立てやすくなりました。
材質
18-8ステンレス,ポリプロピレン
幅(mm)
64
全長(mm)
276
高さ(mm)
60
質量(g)
79