TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの ワイン・酒・バー用品
TKG18-8ヘリテージアンジェ ロング カフェスプーン バレルブラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
59674198
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
かき氷やパフェに最適!
材質
18-8ステンレス
幅(mm)
33
全長(mm)
183
色
バレルブラック
加工
バレルグレー/特殊バレル加工