ラップラ〇Aクンサビ止め剤入り容器セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59680279 品番-
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

庖丁だけでなく、彫刻刀、カンナ刃、ノミ、ハサミなど大切な刃物をサビから守ります。
使い方は、容器に薬剤(乾式)を入れ刃物鉄部を柄元まで差込み湿気を遮断できる様しっかり蓋をします。
長期保存の場合は付属のチャック袋に容器を入れしっかり閉めて下さい。

幅(mm)【容器】175 寸法(mm)【底板】140×70×3 【袋】280×400 質量(kg)1.5 高さ(mm)270 奥行(mm)105

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする