山県化学
山県化学の キッチン・調理用品
山県化学の レンジ調理・アイデアグッズ
山県 PEすり切りパスタ計量型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59680918
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
対応グラム数(ミゾ):80g×1、100g×2、120g×1
食洗器NG
幅(mm)
240
高さ(mm)
45
奥行(mm)
65
耐熱温度(℃)
80