防水中継用アルミボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59728387 品番1565290000【ワケあり】
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別) アウトレット
¥15,9807,898
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

高い保護等級、最適なガスケット構造により保護性能に優れています。
ステンレス製トルクネジは標準化されており、1つの工具で全て作業が完結します。
DINレールや組端子を取り付けるマウンティングプレートもオプションで取り付け可能です。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 用途各種プラント、輸送インフラ、船舶、工作機械などのさまざまな産業に。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番256-7098 材質アルミニウム(AlSi12) グレー 高さ(mm)160 奥行(mm)91 間口(mm)160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする