59LC-02S ロビーチェアー 59LCシリーズ LION (ライオン事務器) 59861226

ロビーチェアー 59LCシリーズ

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し46日以内出荷とは
内容量
1台
背もたれ
なし
幅(mm)
1150
注文コード
59861226
品番
59LC-02S
参考基準価格(税別)¥109,000販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
¥74,980
色
ライトグリーン
座面高さ(mm)
420
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1150×600×420
本体質量(kg)
15.5
背もたれ
なし
肘掛
なし
仕様
抗菌・防汚・耐アルコール
材質
張材:ビニールレザー張り(抗菌・防汚・耐アルコール)、クッション:ウレタンフォーム、脚部:ブナ成型合板・ポリウレタン塗装
幅(mm)
1150
質量(kg)
15.5
高さ(mm)
420
タイプ
背なし・2人掛け
奥行(mm)
600
キャスター
なし
人数
2人
座幅(mm)
1040
設置場所
屋外使用不可
座高(mm)
420
材質(座面)
ビニールレザー張り(防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸仕様)・ウレタンフォーム
座奥行(mm)
600
アズワン品番
64-8210-15
材質(背)
ビニールレザー張り(防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸仕様)・ウレタンフォーム
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,800/税込¥6,380
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする