※サンプル画像
CHINO(チノー)
CHINO(チノー)の 環境測定(自然環境/安全環境)
CHINO(チノー)の 温度計・温湿度計
CHINO(チノー)の 温度計
放射温度計 IR-CZシリーズ 高温用
商品レビューを投稿する
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
測定温度範囲(℃)
600〜3000
付属品
証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書
注文コード
59942131
品番
IR-CZS2T(トレーサビリティ書類一式付き)
参考基準価格(税別)
¥727,000
販売価格(税込)
¥791,780
販売価格(税別)
¥
719,800
バスケットに入れる
この商品は
測定温度範囲・付属品
など
360
種類から選べます
他の種類を見る
IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。
ポリエステルフィルムの温度が測定可能な放射温度計。
付属品
証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書
その他
[測定距離]0.5m〜∞、測定径=測定距離/距離係数、[距離係数]200、300
電源(V)
24 DC
方式
【視定方式】直視ファインダ(標準)
接続方式
端子、オプションなし
再現性
0.2℃以内
分解能(℃)
0.5
測定波長(μm)
0.9
距離係数
200mm
消費電力(VA)
最大 3.3
精度定格
[1000℃未満]・・・±5℃、[1000℃以上 1500℃未満]・・・測定値の ±0.5%、[1500℃以上 2500℃未満]・・・測定値の ±0.6%、[2500℃以上]・・・測定値の ±1%
出力信号
4〜20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下)
測定温度範囲(℃)
600〜3000
インターフェイス
RS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信)
RoHS指令(10物質対応)
対応
応答時間(ms)
3
関連資料:
メーカーカタログ(3.94MB)
注意
※(トレーサビリティ書類一式)を含む品番のご発注時は書類にご記載する宛名のご指示を宜しくお願い致します。
※(トレーサビリティ書類一式)付製品に関して発注後のキャンセル返品不可となりますのでご了承ください。
※(トレーサビリティ書類一式)を含む商品については、メーカーにて検査・校正を実施のうえ、書類を同梱いたします。
※仕様・外観等は改良のため予告なく変更する場合もございますのでご了承ください。
※最新情報はメーカーWebサイトでご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません