代表画像
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
転削用チップ OWHT05T3-MM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
59959807
品番
OWHT05T3C07AFER-MM AH3225
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
仕様
【APMX】3、【BS】1.15、【IC】12.4、【S】4.5、【fz(max)】0.35、【fz(min)】0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応