代表画像
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
転削用チップ SDCN/SDEN/SDKN 42Z
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
59959929
品番
SDKN42ZTN AH3225
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
仕様
【AN】15°、【APMX】4、【BS】1.2、【IC】12.7、【S】3.18
RoHS指令(10物質対応)
対応