DC282S ストッパー付 ブレーキレバー 左右セット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ペア 注文コード60064850 品番D03BRL03502【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別) アウトレット
¥5,2984,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

TECH77 より15mm長い3フィンガーレバー。レバーを引いた状態を保持できるレバーストッパー付き。
レバーストッパー機構
アルミダイキャストブラケット&冷間鍛造レバー

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様ストッパー付 BK/SL 質量(g)118 クランプ径(Φmm)22.2(ヒンジタイプ) 左右区別ペア

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキレバー/シフトレバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする