※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DEMING L/L ロングライフ

(169件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60078719 品番 SR-078
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

安定した品質でゆるぎない信頼を得る”L/L(エル・エル)”シリーズ
摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続し、優れたコストパフォーマンス
耐パンク性が高く、毎日の走行もトラブル知らず
タウンユースに必要な安全性を追求

タイプW/O ETRTO規格37-501 白/黒 サイズ22×13/8
注意
※チューブは付属しません。タイヤのみとなります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 169
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61176608
2026-01-13
用途:
家族の自転車のメンテナンス
金融・保険業

孫の送迎自転車(所謂ママチャリ)のパンク修理をした際、タイヤの劣化を確認。孫が乗る!タイヤ周りの全てのゴム部品を注文し、全納品を待ち一気に取替。
全てのゴム部品の収まりが良いと感じ、品質が良いなと感じた。タイヤはブロックがしっかりしており、長持ちしそうな気がする。取替後、安心を感じた商品である。

2025-11-17
用途:
古いママチャリのタイヤ交換

新品でママチャリ購入時もシンコータイヤが付いていました。15年近く経ちゴムが硬化してきたので同じシンコータイヤの色違いを購入しました。サイズや色の種類が豊富だし、値段も安いので気に入っています。新品はゴムも柔軟でしっかりグリップして交換して良かったです。

対象商品:
20086438
2025-08-15
用途:
サイクリング
製造業

一番安く買えた。カラータイヤの取り扱いがあまり無いから助かりました。品質も色もすごく良かったです。

2025-08-02
用途:
古くなった自転車のタイヤ交換
その他業種

安かった割にはしっかりした作りだったので満足。これだったら交換する頻度が上がると思う。

1人が参考にしています
2025-02-26
用途:
買い物自転車のタイヤ交換に。

8年使ったパナレーサーC2の溝に縦にヒビが入ってきたので交換用に使いました。耐久性はこれから使ってみないと分かりませんが、価格に対して品質は良さそうです。

2025-05-16
用途:
軽快車のタイヤ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

メーカーと商品名で選びました。名前負けしない耐久性に期待です。

対象商品:
20093404
2025-04-29
用途:
自転車のタイヤ交換に使用
サービス業

長持ちするタイプのタイヤということで、早速タイヤ交換をしました。

2024-09-03
用途:
妻の自転車の前輪を取り替えました
金融・保険業

しっかりした作りで耐久性が有りそうと感じました。配達された瞬間に取替を始め、40分位で出来たので楽でした。とにかく耐久性に期待しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする