※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6X6 +六角アプセット (鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ 60156611 6X6 +六角アプセット (鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ 60156611

+六角アプセット (鉄/三価クロメート) ケース販売

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(8400個) 呼び径d6 注文コード60156611 品番6X6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥74,976
販売価格(税別)
68,160
この商品は呼び径d・内容量など25種類から選べます 他の種類を見る

十字穴付きの六角頭ボルトです。締付け工具はメガネレンチ、十字ドライバーが適切です。
スパナでの締付けはヘタリやすいので不適です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。

用途
機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。
自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質 高さ(mm)頭部k:4 ピッチ1 表面処理三価クロメート 二面幅S(mm)頭部:10 呼び径d6 首下長さL(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする