オカ
オカの キッチン・調理用品
オカの キッチンマット
アクシス キッチンマット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60224249
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
用途
幾何柄模様のスタイリッシュなデザインがおしゃれな「アクシス」キッチンマット。グレーとホワイトに、イエローのカラーがアクセントとなって、シンプルでもキッチンの空間をおしゃれに魅せてくれます。しっかりと糸が詰まったふかふかな踏み心地。裏面すべり止め加工。洗濯機で丸洗い可能。
幅(mm)
2400
高さ(mm)
13
質量(g)
1235
奥行(mm)
450
材質(表面/裏面)
アクリル/すべり止め加工
注意
※洗濯機で洗う場合は洗濯ネットに入れてから洗ってください。