曜日別特売
MRD-3-WH 大理石調ダイニング3点セット ホームテイスト 60327621

MRD-3-WH 大理石調ダイニング3点セット ホームテイスト 60327621
MRD-3-WH 大理石調ダイニング3点セット ホームテイスト 60327621
MRD-3-WH 大理石調ダイニング3点セット ホームテイスト 60327621
MRD-3-WH 大理石調ダイニング3点セット ホームテイスト 60327621
MRD-3-WH 大理石調ダイニング3点セット ホームテイスト 60327621
MRD-3-WH 大理石調ダイニング3点セット ホームテイスト 60327621
MRD-3-WH 大理石調ダイニング3点セット ホームテイスト 60327621
MRD-3-WH 大理石調ダイニング3点セット ホームテイスト 60327621
MRD-3-WH 大理石調ダイニング3点セット ホームテイスト 60327621
MRD-3-WH 大理石調ダイニング3点セット ホームテイスト 60327621
MRD-3-WH 大理石調ダイニング3点セット ホームテイスト 60327621

大理石調ダイニング3点セット

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
ホワイト
内容量1セット注文コード60327621品番MRD-3-WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

綺麗な大理石調のシートが部屋にオシャレさとクールな雰囲気を演出する大理石調ダイニング3点セット!
スタイリッシュなブラック脚と大理石調WH、GYの天板で高級感あります。
テーブル幅75cmの2人掛けでコンパクトなサイズなので、スペースを取らないです。
テーブル、チェアは耐荷重100kgで丈夫でしっかりしています。
テーブル脚にはアジャスターが付いているので
ガタツキなど調整できます。

用途
事務所の休憩スペース、商談スペースのテーブルチェアセット・ダイニングセットとして。
セット内容テーブル×1台、チェア×2台材質主材:スチール MDFホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル:(約)75×56×72、イス:(約)40×30×43材質(表面)加工:粉体塗装 PVC
注意
※組立時間:45分
※組立は2人以上で行って下さい。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,819/税込2,001
北海道地方数量1につき2,728/税込3,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-02
用途: 食事の時の補助として使用している。
サービス業

組み立ては苦労したが、何故そうしたのか十分理解できた。椅子も頑丈で満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする