D-1200ST ディープケース (中皿付) 明邦化学 60353457

 

D-1200ST ディープケース (中皿付) 明邦化学 60353457
D-1200ST ディープケース (中皿付) 明邦化学 60353457
D-1200ST ディープケース (中皿付) 明邦化学 60353457
D-1200ST ディープケース (中皿付) 明邦化学 60353457

ディープケース (中皿付)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)255×190×60
内容量1個注文コード60353457品番D-1200ST
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

中皿付きの2段収納モデル。
中皿・本体共に仕切板を使用することで、好みのサイズに小分け収納が可能。
使用頻度に応じて中皿と本体収納を使い分けが可能。

仕切り
4枚(本体可変)
8枚(中皿可変)
適合バケットマウスBM-7000にシステム収納可能寸法(mm)255×190×60本体寸法(mm)255×190×60材質ポリプロピレンクリア仕切板12仕切数(個)(最大)15RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60353457
2023-11-13
用途: パーツ整理

リピート購入です。作りもしっかりしていて使いやすいです。敢えて改良点を挙げるとするなら、同サイズのフリーケースなどとも重ね置きが出来るような形状であると助かります。

対象商品 : 60353414
2018-03-03
用途: キャブレターの小物入れ

流石、メイホウ製品、しっかりした造りで安心して使えてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする