PackStyle(パックスタイル)
PackStyle(パックスタイル)の キッチン・調理用品
PackStyle(パックスタイル)の ふきん(カウンタークロス 等)
PS カウンタークロス薄手
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
色
グリーン
注文コード
60355846
品番
514818
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・内容量
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
汚れが落ちやすく、乾燥がはやいので細菌付着数が少なく衛生的。
色
グリーン
材質
不織布
寸法(mm)
600×320
短辺(mm)
320
長辺(mm)
600
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。