IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 報知器
IDEC(和泉電気)の 報知器その他関連用品
取付金具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60402964
品番
PSR-EA100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥310
この商品は
19
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
PSR-DE50形
材質
-
質量(g)
-
寸法L(mm)
184.5
寸法d(mm)
25
寸法a(mm)
100
寸法t(mm)
2
寸法e(mm)
30
寸法W(mm)
45
寸法b(mm)
25
寸法c(mm)
22.5
寸法g(mm)
174.5
寸法f(mm)
M4