はくでん
はくでんの はかり
はくでんの 水分計
はくでんの 高周波水分計
木材水分計
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60428089
品番
HDJS-971
参考基準価格(税別)
¥8,570
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
マイクロ波水分測定は従来の乾燥減量による水分測定方法と比較して、迅速・正確という利点があります。
応用分野:化学分野、建築材料、木材、紙、食品等
質量(g)
91
種類
木材選択可能:4種類
電源(V)
9電池(別売)
本体寸法(mm)
155×55×30
測定範囲(%)
2〜70
精度(%)
±2
機能
データホールド・電池残量表示
応答時間
1秒
動作温度(℃)
0〜40
分解能(%)
0.5