曜日別特売
NA0-28011 リアコイルスプリング アイエルモータースポーツ 60434556

リアコイルスプリング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード60434556品番NA0-28011
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

メーカー名:アイエルモータースポーツ
メーカー品番:NA0-28011
適合情報:
マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C
タイプ:フロントスプリング
色[カラー]:ブラック
重量[キログラム]:1.7
加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
内容量[数量]:1本
備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
関連商品:品番:NA0-34011

備考
海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。
表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。
製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
質量(kg)1.7ブラックタイプフロントスプリング加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連規格品番:NA0-34011
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする