※商品画像?

首振りセラミックヒーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60513690 品番YB-S800DS(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

コンパクトでもワイドに暖める首振り機能付き!
電源を入れたらすぐに温風が出て暖かいセラミックヒーター。
軽量・コンパクトでスペースの限られるお部屋の補助暖房に。
首振り機能搭載で暖かさワイドに。
小さくてもハイパワー800Wでしっかり暖めます。
800W/400Wに出力2段階切替えが可能。
自動オフスイッチ付きで、転倒すると電源が切れる安心・安全設計。

質量(kg)1.3 消費電力(W)800 センサーなし 機能転倒オフスイッチ:あり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×11.8×24.2 出力切替2段階(400W/800W) 切タイマーなし、(自動)なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする