GS142 ガススプリング ナベヤ 60538021

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GS142 ガススプリング ナベヤ 60538021
GS142 ガススプリング ナベヤ 60538021

ガススプリング

(30件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
最大長(mm)
281
注文コード
60538021
品番
GS142
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,810

小型・軽量でありながら、大きなバネ力(反力)が得られます。
バネ力(反力)は、長いストロークにわたり、ほぼ一定です。
用途に応じた設計ができ、広範囲に応用できます。

ストローク(mm)
100
最大長(mm)
281
最小長(mm)
181
材質
シリンダ/STKM12BEC(機械構造用炭素鋼管)、ロッド/S35C、ブッシュ/ポリアセタール樹脂(白)、ガス/窒素ガス(N2)
質量(g)
120
寸法H(mm)
161
寸法D(Φmm)
6.5
寸法E(mm)
8.6
表面処理
シリンダ/焼付塗装(黒色つや消し)、ロッド/ガス軟窒化処理
適合ブラケット
GSB6A
寸法C(mm)
15
寸法J(mm)
15
寸法G(mm)
R8
寸法K(mm)
R8
寸法B(Φmm)
6
寸法A(Φmm)
15
ガス反力(N)
(最大長-10mm時)196、(最大長-90mm時)257
注意
※2022年4月吉日 ガススプリングの仕様変更について
・変更点:ロッド部分の表面処理方法(外観が変わります)
・変更内容:軟窒化処理 ⇒ 硬質クロムメッキ処理へ変更
・変更理由:環境への配慮から工程変更を実施させて頂きます
・外観イメージ:軟窒化処理=黒光り ⇒ 硬質クロムメッキ処理=シルバー色
・変更時期:旧在庫品(軟窒化処理)がなくなり次第、順次切り替え
・備考:表面処理方法の変更により性能が変化することはございません。
再び軟窒化処理に戻る予定はございません。
同一ユーザー向け同一出荷時に、旧来品と変更品の混在出荷は致しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-27
用途: マフィーベッド製作用に
大沢石油販売株式会社

DI。Yマフィーベッドキットをセカイモンで入手しましたが、ガスダンパーは空輸出来ない。試してみるしありません。シングルベット横置きに1本と弱い1本で決まりました。

2025-03-22
用途: 観光バス、開閉モニター用

ピッタリ大きさも合いました、メーカーの部品供給が打ち切りとなったため注文しました。ありがとうございました。

2025-03-03
用途: 屋上点検口の取り換え部品として使用
株式会社藤商工建設業・工事業

開閉時の力加減もよく取り換え使用で、使えて便利でした。

対象商品 : 26236814
2021-08-14
用途: 機械修理

モノタロウの良いところですが価格が手ごろで1つだけだと面倒ですが他の商品のついでに注文できるので好都合です

1が参考にしています
対象商品 : 57725554
2021-10-01
用途: ゴミ入れの扉に交換で設置しました
不動産業

アパートに付属するゴミ入れ扉のダンパー交換しました。
交換後はスムーズな動きになりました。

2が参考にしています
対象商品 : 57725369
2021-09-24
用途: 排煙窓の部品交換に使用。

既設品の交換品としてサイズ、能力の違いはありましたが、無事取り付けが完了し機能しました。
旧タイプなどの代替品の種類を豊富に製造して頂きたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 57725633
2021-03-10
用途: 純正品交換
小林園芸農・林・水産業

サイズが豊富で必ず合うサイズがあるはず。
オイルダンパーに比べて、ガスは動きが良く好ましいです。

2が参考にしています
対象商品 : 57725554
2021-01-20
用途: ボックスの部品交換
教育・研究機関

同じ規格の部品が手に入り助かりました。発送も早くしていただきよかったです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする