オイルレスヒーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60559321 品番DOL-J12(B)E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

オイルヒーターと比べ、速暖性に優れています。空気を汚さない、乾燥させない、静音という特長から睡眠時の使用やクリーンな暖房を探したいという方におすすめです。
チャイルドロック、転倒オフスイッチ、サーモスタット、24時間入切タイマー搭載。※入切タイマーの同時設定はできません

用途パネルヒーター 電気暖房 電気ストーブ 出力3段階 キャスター付き おしゃれ シンプル 子供部屋 リビング 寝室 質量(kg)5.5 ブラック 出力(W)3段階(500/700/1200 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 電源コード(m)1.8 保証期間(メーカー)1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.3×46.4×59.4 温度設定5段階(16/19/22/25/28℃)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする