曜日別特売
C012-023X T/Cライダー・カルディオ持針器 C012シリーズ フリッツメディコ 60668828

T/Cライダー・カルディオ持針器 C012シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個仕様23cm 0.3チップ付注文コード60668828品番C012-023X
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
仕様23cm 0.3チップ付アズワン品番61-7033-66医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000002医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする