マイクロテック
ディスポーザブル生検鉗子 Sシリーズ 1箱 10本入 SNBFシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1箱(10本)
注文コード
60684079
品番
SNBF02-11018180
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
カップに設けた側孔により多くの組織採取をサポートします。
仕様
外径1.8mm 有効長1800mm
口径(Φmm)
鉗子:2.0
有効長(mm)
1800
外径
1.8mm
アズワン品番
68-9198-57
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000