サンドビック
汎用高性能ソリッドドリル CoroDrill(R) 460-XM シングルマージン外部給油タイプ 加工深さ3×DC用
460.1-0810-024A0-XM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
刃先径
など
137
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
刃先径(Φmm)
8.10
注文コード
60743636
品番
460.1-0810-024A0-XM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,200
刃先径(Φmm)
8.10
有効長(mm)
24
全長(mm)
89
シャンク径(Φmm)
10
材質
GC34
表面処理
TiAlN 多層コーティング
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60743636
460.1-0810-024A0-XM
19084418
462.1-0810-024A0-XM
CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 外部給油式 X2BM
サンドビック
1本
¥
11,980
税込
¥
13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)