曜日別特売
EL-PU46001WW AYX Myシリーズ ライトユニット 【受注生産品】 三菱電機 60745225

EL-PU46001WW AYX Myシリーズ ライトユニット 【受注生産品】 三菱電機 60745225
EL-PU46001WW AYX Myシリーズ ライトユニット 【受注生産品】 三菱電機 60745225
EL-PU46001WW AYX Myシリーズ ライトユニット 【受注生産品】 三菱電機 60745225

Myシリーズ ライトユニット 【受注生産品】EL-PU46001WW AYX

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
光色温白色
色温度(K)3500
光束(Lm)5520
定格消費電力(W)35.0(200V時)
内容量1台注文コード60745225品番EL-PU46001WW AYX
参考基準価格(税別)¥109,000販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
¥43,980
定格消費電力(W)
35.0(200V時)
色温度(K)
3500
エネルギー消費効率(Lm/W)
157.7(200V時)
光束(Lm)
5520
光色
温白色
質量(kg)
2.6
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
83
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
明るさ
クラス600

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする