3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の キッチン・調理用品
3M(スリーエム)の ふきん(カウンタークロス 等)
スコッチ・ブライト マイクロファイバークロス 食器用
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
60810103
品番
KPF-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
マイクロファイバーの角が、汚れをしっかりふき取ります。
抗菌防臭繊維がいやなニオイの発生を抑えます。
色
ホワイト
トラスコ品番
786-6381
材質
ポリエステル、ナイロン
質量(g)
50
タイプ
テーブル用
シートサイズ(mm)
300×400