※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

46027 ディーナ GディーナカウンタークロスE 普通判厚地 ユニ・チャーム 60810164 46027 ディーナ GディーナカウンタークロスE 普通判厚地 ユニ・チャーム 60810164

ディーナ GディーナカウンタークロスE 普通判厚地

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(40枚) 注文コード60810164 品番46027
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

用途別の使い分けで、交差汚染の防止に役立ちます。
タオルのようなボリューム感で、使い心地も最高です。
吸収性が高く、水や油、汚れを拭き取れます。
タオルに比べて乾燥時間が極めて短く、細菌の繁殖を抑制します。

ブルー 用途ふきん、ドリップ吸収、食器拭き、水切り、調理・加工時の水分・油分の吸収 トラスコ品番760-4343 材質レーヨン、ポリエステル、アクリル系樹脂 質量(g)658.5 シートサイズ(mm)320×610

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする