ソフトニューフレックス

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 60833772 品番 E-SNF-6.5-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

ソフトタイプの特殊ポリウレタンの使用により、抜群の柔軟性を有します。
耐寒性に優れるため冬場の硬化が少なく、安定した柔軟性を保持します。
ホースの表面は特殊なスムース仕上げにより摩擦抵抗が少なくすべり性に優れるため、狭いスペースでの移動時に引っかかりにくく、作業効率がアップします。

内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 ビンク 長さ(m)20 用途建築塗装・自動車整備・移動エアーツールのエアー用配管。 トラスコ品番824-7943 材質(内層/外層)ポリウレタン 質量(g)1000 使用温度範囲(℃)-20〜60 使用圧力範囲(MPa)(20℃)0〜1.5/(60℃)0〜0.6 使用圧力(MPa)0〜1.5(at20℃) 許容曲げ半径(20℃)(mm)40 使用流体空気 特性耐寒/耐圧/柔軟性/滑り性 材質(補強材)ナイロン糸

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:401

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-13
用途:
陶磁器の施釉

軽くて柔らかくて滑りもいいです。ガンを繊細に動かす作業に有効です。
癖もつきにくくて、耐久性もあります。リピートしています。

対象商品:
86304766
2021-05-26
用途:
エアチャック用
製造業

使用していたエアチャックのホースがひび割れてしまい、チャックと合わせて購入して修理しました。
ゴムより寿命が長いと期待です。

対象商品:
86304766
2021-02-15
用途:
5連ミュージックホーンの配管に
運輸・通信業

とても柔軟性に優れています。色はピンクいろで選べなかったこと以外は良いと思います。
あと、切り売りの方がいです。

対象商品:
86304784
2020-04-11
用途:
補助タンク用
自動車・二輪車・自転車関連業

補助タンク用にこのホースを買いました!
長さも1mで丁度良かったです!

1人が参考にしています
対象商品:
86304766
2018-10-25
用途:
エアーホーンのホース
自動車・二輪車・自転車関連業

もっと厚みのある硬い素材にしてほしいです。
8キロのエアーには耐えれませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
86304766
2018-12-24
用途:
エアーガン
サービス業

5mカットで購入したつもりが、1mが5本送られてきた。
問い合わせをしたところ、1mずつの販売と明記してあるとの事で返品拒否されたが、今販売ページ確認してもその様な表記は見当たらない。
他店のように当たり前のように計り売りではないのでお気を付けください。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご要望に沿えず申し訳ございません。
恐れ入りますが、内容量欄に記載の通り、 1巻(1m)での販売品となっております。何卒ご了承ください。

対象商品:
86304784
2017-09-22
用途:
エアーツール
パーソルファクトリーパートナーズ株式会社 様 (製造業)

確認不足はありますが、個数2を注文するとふつう2mですが、1mが2個届いてしまった。。。 大失敗です。

2人が参考にしています
対象商品:
86304775
2017-02-26
用途:
空気圧機器の配管に使用しました。
個人のお客様

コンプレッサーからの配管に最初は中華の安物ホースを使用していまして
数年単位経過の話ですが前日作業終了時にコンプレッサーの電源を切り
翌朝入れるとタンク内の空気圧が低下しててコンプレッサーが直ぐに動いて
しまって居ました。
機器の近くで空気の漏れている所を探っても分からないレベルで空気の配管を
交換して見た次第です。
交換するなら空気の供給量が多い外径12ミリを使用したくカプラーを購入。
ホースは何処の物を使用するか思案していましたがカプラーと同社名にて
販売をされていた、この商品を使用しました。
今の所は空気漏れも無くコンプレッサーの作動回数も減り設備の修繕費用に
見合った効果を実感しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする