GP520X-XW 110L シールチェーン GPシリーズ RK JAPAN 60843921

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シールチェーン GPシリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード60843921 品番GP520X-XW 110L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,150
この商品は32種類から選べます 他の種類を見る

R-XWシリーズ:各サイズでメインとなる排気量において充分な強度を確保しながら軽量化することで、高いコストパフォーマンスを実現しました。R-XWリングは2重プール構造によりグリス封入性を大幅に向上し、標準的なO-Ring(メーカー製品)と比べ1.7倍の耐久性を実現しました。
X-XWシリーズ:怒涛のパワーを受け止める、強靭さ。鈴鹿8耐での装着実績もある、フラッグシップモデル。高次元の性能を市販化
レースシーンにおいて多くのチームをサポートする技術と経験をフィードバック
どんなマシンにもマッチする、シックなシルバーチェーン。新手法のニッケルシルバーメッキ処理で、美しい光沢を放ちます。
RKチェーンの中で、最もラインナップが充実しているカラーです。

シールX-XW リンク数110L シルバー サイズ520 タイプX-XW ピッチ(mm)15.875 仕上ニッケルシルバーメッキ ローラリンク内幅(W)(mm)6.35 ピン長L(mm)20.9 継手カシメジョイント 適合排気量(cc)400〜1000(空冷・油冷は1200まで)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※付属のジョイントはカシメジョイントです。クリップジョイントの設定はありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60843921
2014-08-14
用途:
530チェーンを520チェーンにコンバート

コンバートで非常に軽快になりました。これからのチェーン交換時に価格も抑えられます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイクチェーンの種類とメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bikechain_type/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイクチェーンの見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bikechain/
2022-12-22

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする