X シュレッドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60871028 品番 P290
参考基準価格(税別)¥147,800 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

セレーション切れ刃エンドミルです。

材質スチール 用途90度ヘリカルカッター 仕様P290カッター トラスコ品番823-0048 セット内容レンチ、スクリュー 全長(mm)125 シャンク径(Φmm)32 刃径(Φmm)32 刃列3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする