イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの 特殊形状
X シュレッドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60871037
品番
P290
参考基準価格(税別)
¥169,600
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
セレーション切れ刃エンドミルです。
材質
スチール
用途
90度ヘリカルカッター
仕様
P290カッター
トラスコ品番
621-5882
セット内容
レンチ、スクリュー
全長(mm)
140
シャンク径(Φmm)
32
刃径(Φmm)
32
刃列
3