X シュレッドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60871073 品番 P290
参考基準価格(税別)¥52,700 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

セレーション切れ刃エンドミルです。

材質スチール 用途90度ヘリカルカッター 仕様P290カッター トラスコ品番621-5904 セット内容レンチ、スクリュー 全長(mm)130 シャンク径(Φmm)25 刃径(Φmm)25 刃列3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする