イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの 特殊形状
X シュレッドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60871082
品番
P290
参考基準価格(税別)
¥57,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
セレーション切れ刃エンドミルです。
材質
スチール
用途
90度ヘリカルカッター
仕様
P290カッター
トラスコ品番
621-5912
セット内容
レンチ、スクリュー
全長(mm)
160
シャンク径(Φmm)
25
刃径(Φmm)
25
刃列
3