イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの 特殊形状
X シュレッドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
621-5998
注文コード
60871134
品番
P290
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥50,300
この商品は
トラスコ品番
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
セレーション切れ刃エンドミルです。
材質
スチール
用途
90度ヘリカルカッター
仕様
P290カッター
トラスコ品番
621-5998
セット内容
レンチ、スクリュー
全長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
32
刃径(Φmm)
40
刃列
4