※製品代表画像

SPMT100304R-FW アルファ快削ショルダーミル 4コーナ SS4P用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 60872604 SPMT100304R-FW アルファ快削ショルダーミル 4コーナ SS4P用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 60872604 SPMT100304R-FW アルファ快削ショルダーミル 4コーナ SS4P用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 60872604 SPMT100304R-FW アルファ快削ショルダーミル 4コーナ SS4P用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 60872604 SPMT100304R-FW アルファ快削ショルダーミル 4コーナ SS4P用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 60872604

アルファ快削ショルダーミル 4コーナ SS4P用インサート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10箱) 注文コード 60872604 品番 SPMT100304R-FW
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

アルファ快削ショルダーミル 4コーナ SS4P用インサート。
低切削抵抗タイプと刃先強化タイプの2種類のインサートをラインナップ。
新コーティング材種JP & GXで長寿命。

材質GX2140 精度M級 ノーズアール(mm)0.4 内接円(mm)10 チップ厚さ(mm)3.5 コーナーR(mm)0.4 形状Fig.1 用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン合金の平面・側面・溝切削/荒・中仕上加工
注意
※GX2140は通電式タッチセンサーに反応しませんのでご注意ください。
※インサートの交換は早めに行い、過度の使用による破損を防止して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする