※製品代表画像
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の チップ
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 特殊形状
アルファ快削ショルダーミル 4コーナ SS4P用インサート
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(10箱)
注文コード
60872638
品番
SPMT100308R-FW
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
アルファ快削ショルダーミル 4コーナ SS4P用インサート。
低切削抵抗タイプと刃先強化タイプの2種類のインサートをラインナップ。
新コーティング材種JP & GXで長寿命。
材質
JP4120
精度
M級
ノーズアール(mm)
0.8
内接円(mm)
10
チップ厚さ(mm)
3.5
コーナーR(mm)
0.8
形状
Fig.1
用途
鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン合金の平面・側面・溝切削/荒・中仕上加工
関連資料:
サイズ表(124MB)
標準切削条件表(124MB)
注意
※GX2140は通電式タッチセンサーに反応しませんのでご注意ください。
※インサートの交換は早めに行い、過度の使用による破損を防止して下さい。