アルコー
アルコーの 歩行関連
アルコーの 歩行器
歩行補助器 アルコー/折りたたみ式
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60872781
品番
1S-X型
参考基準価格(税別)
¥97,000
販売価格(税込)
¥87,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
87,980
バスケットに入れる
パーキングロック・ブレーキ機能付きですので移乗時・歩行時に便利です。ブレーキレバーは角度調整が可能です。
材質
本体/スチール(クロームメッキ仕上げ)、マット部/合皮レザー
質量(kg)
15
キャスター
Φ100mm(ストッパー2ヶ付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
515×570×875〜1035
アズワン品番
8-9172-01
折りたたみ寸法(mm)
570×220×1080
手首回り(mm)
345×265