C ペンタカットチップ IC808G COAT

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5個) 注文コード 60880216 品番 PENTA IC808G
参考基準価格(税別)¥31,850 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
材質超硬 仕様ペンタカットチップ トラスコ品番823-0071 形状正五角形 逃げ角(度)20 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする