イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの 特殊形状
C ペンタカットチップ IC808G COAT
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(4個)
注文コード
60880225
品番
PENTA IC808G
参考基準価格(税別)
¥27,640
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
材質
超硬
仕様
ペンタカットチップ
トラスコ品番
823-0070
形状
正五角形
逃げ角(度)
20
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面