イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの 特殊形状
C 溝入れチップ IC30N CMT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
60880234
品番
PENTA IC30N
参考基準価格(税別)
¥23,050
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
材質
サーメット
仕様
ペンタカットチップ
トラスコ品番
621-8598
形状
正五角形
逃げ角(度)
20
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面