オスラム
オスラムの 電球
オスラムの ハロゲン電球
オスラムの ミニハロゲン電球
ハロゲンランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
口金
G4
注文コード
60896676
品番
J12V20W-AXS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
口金・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
33
電圧(V)
12
消費電力(W)
20
口金
G4
定格消費電力(W)
20
定格寿命(時間)
4000
平均演色評価数(Ra)
100
色温度(K)
2800
直径(mm)
10
定格光束(Lm)
300
電球の種類
ハロゲン