オスラム
オスラムの 電球
オスラムの ハロゲン電球
オスラムの ミニハロゲン電球
ハロゲンランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
60896694
品番
J12V50W-AXS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
全長(mm)
44
電圧(V)
12
消費電力(W)
50
口金
GY6.35
定格消費電力(W)
50
定格寿命(時間)
4000
平均演色評価数(Ra)
100
色温度(K)
3000
直径(mm)
12
定格光束(Lm)
900
電球の種類
ハロゲン