オスラム
オスラムの 電球
オスラムの ハロゲン電球
オスラムの ミニハロゲン電球
ハロゲンランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
60896755
品番
J12V10WAXS-OVEN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
全長(mm)
33
電圧(V)
12
消費電力(W)
10
口金
G4
定格消費電力(W)
10
定格寿命(時間)
2000
平均演色評価数(Ra)
100
色温度(K)
2800
直径(mm)
10
定格光束(Lm)
140
電球の種類
ハロゲン