※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
第一計器
IPT一般圧力計
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
圧力レンジ・圧力範囲・内容量
など
2494
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
圧力レンジ(MPa)
4
圧力範囲(MPa)
0~4
注文コード
60918376
品番
AS1/2-150X4MPA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
ケース形状
縁なし形
大きさ
Φ150
精度
±1.6%F.S
圧力範囲(MPa)
0~4
接続ねじ
G1/2B
型式
IPT
大きさ(Φ)
150mm
寸法L(mm)
-
寸法H(mm)
201.5
寸法a(mm)
18
使用温度(℃)
-5~45
寸法D(Φmm)
153
寸法D1(Φmm)
-
材質(ケース)
A5052P 金色アルマイト
寸法b(mm)
45
精度(%)
±1.6F.S.
寸法D3(Φmm)
-
保護等級
IP30相当
寸法d2(Φmm)
-
寸法h(mm)
125
主な用途
一般
寸法c(mm)
-
材質(ブルドン管)
C2680TW
寸法f(mm)
20
寸法n(mm)
-
寸法D4(Φmm)
-
寸法d
1/2
材質(接続部)
C3604BD
接続形状
S
圧力レンジ(MPa)
4
メーカー商品コード
IPT-461A-4MPA
関連資料:
図面(0.07MB)
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。