用途非常用電源に、電力のバックアップに出力電圧(V)AC100最大出力(W)1000(瞬間1300/1秒未満)定格出力(W)1000入力電圧(V)AC100仕様常時商用リレー切替トラスコ品番783-8646幅(mm)280高さ(mm)640奥行(mm)640周波数(Hz)50/60(自動判別/バッテリー運転時)電圧(V)(バッテリー運転時)交流単相2線式:100機能液晶パネル機能 蓄電池状態(充電/放電中)、スケジュール運転(タイマー機能)、アラーム機能、電池寿命予測機能バッテリーニッケル水素電池使用環境温度(℃)-10~40切替時間(秒)20以下(負荷30W以上にて)モーター容量(kW)1.6設置場所屋内