曜日別特売
GKCDD080P060 センタリング・面取り加工用 ハイスリーディングドリル GKCD 三菱マテリアル 61001326

 

GKCDD080P060 センタリング・面取り加工用 ハイスリーディングドリル GKCD 三菱マテリアル 61001326
GKCDD080P060 センタリング・面取り加工用 ハイスリーディングドリル GKCD 三菱マテリアル 61001326
GKCDD080P060 センタリング・面取り加工用 ハイスリーディングドリル GKCD 三菱マテリアル 61001326
GKCDD080P060 センタリング・面取り加工用 ハイスリーディングドリル GKCD 三菱マテリアル 61001326
GKCDD080P060 センタリング・面取り加工用 ハイスリーディングドリル GKCD 三菱マテリアル 61001326

センタリング・面取り加工用 ハイスリーディングドリル GKCD

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
先端角(°)60
シャンク径(Φmm)8
内容量1本注文コード61001326品番GKCDD080P060
参考基準価格(税別)¥3,390販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

過去から培ったハイスの技術を生かして「GKCD」を開発。低速、低送り加工に優位性を発揮し、小ロット生産の部品加工でコストパフォーマンスを発揮します。
また、小型自動旋盤において、貫通穴の突切り加工後の内径バリ取りに最適です。
耐摩耗性、耐熱性、耐欠損性に優れたコバルトハイスを採用し、炭素鋼からステンレス鋼まで幅広い被削材に対応。
低速、低送り加工で優位性を発揮し、コストパフォーマンスにも優れ経済的。
先端角60°、90°、120°の3種類を用意し、さまざまな加工に対応。

用途
内径バリ取り加工、センタリング、面取り加工。被削材:鋼(P)、ステンレス鋼(M)、鋳鉄(K)向け。
材質コバルトハイス全長(mm)79シャンク径(Φmm)8先端角(°)60加工径(mm)8給油方式外部給油形切込み角度(°)60ねじれ角(°)20寸法PL(mm)6.9フルート長(mm)25使用可能長さ(mm)6.6機能長さ(mm)72
注意
※V溝加工、横送り加工には推奨いたしません。
※下穴径Dに対して面取り加工を行う場合、工具径DCはD
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-04
用途: 切削加工
製造業

座ぐり加工などの時にとてもやりやすく時間短縮になり効率がよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする