GKCDD120P090 センタリング・面取り加工用 ハイスリーディングドリル GKCD 三菱マテリアル 61001414 GKCDD120P090 センタリング・面取り加工用 ハイスリーディングドリル GKCD 三菱マテリアル 61001414 GKCDD120P090 センタリング・面取り加工用 ハイスリーディングドリル GKCD 三菱マテリアル 61001414 GKCDD120P090 センタリング・面取り加工用 ハイスリーディングドリル GKCD 三菱マテリアル 61001414 GKCDD120P090 センタリング・面取り加工用 ハイスリーディングドリル GKCD 三菱マテリアル 61001414

センタリング・面取り加工用 ハイスリーディングドリル GKCD

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 61001414 品番 GKCDD120P090
参考基準価格(税別)¥7,160 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

過去から培ったハイスの技術を生かして「GKCD」を開発。低速、低送り加工に優位性を発揮し、小ロット生産の部品加工でコストパフォーマンスを発揮します。
また、小型自動旋盤において、貫通穴の突切り加工後の内径バリ取りに最適です。
耐摩耗性、耐熱性、耐欠損性に優れたコバルトハイスを採用し、炭素鋼からステンレス鋼まで幅広い被削材に対応。
低速、低送り加工で優位性を発揮し、コストパフォーマンスにも優れ経済的。
先端角60°、90°、120°の3種類を用意し、さまざまな加工に対応。

用途内径バリ取り加工、センタリング、面取り加工。被削材:鋼(P)、ステンレス鋼(M)、鋳鉄(K)向け。 材質コバルトハイス 全長(mm)102 シャンク径(Φmm)12 先端角(°)90 加工径(mm)12 給油方式外部給油形 切込み角度(°)45 ねじれ角(°)20 寸法PL(mm)6 フルート長(mm)30 使用可能長さ(mm)5.7 機能長さ(mm)96
注意
※V溝加工、横送り加工には推奨いたしません。
※下穴径Dに対して面取り加工を行う場合、工具径DCはD<DC<2Dの範囲でご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-04
用途:
切削加工
製造業

座ぐり加工などの時にとてもやりやすく時間短縮になり効率がよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする