※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください。)

東洋バルヴ製UT-N用互換品スクリーン(金網付)※メーカー標準仕様+標準仕様ガスケット(メーカー純正)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61029485 品番 40A 40#
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,006
販売価格(税別)
5,460

東洋バルヴ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。

用途配管内の異物除去 材質シートガスケット:充填剤入りPTFE 高さ(mm)スクリーン:75 バルブ型式UT-N 口径(Φmm)スクリーン:46 呼び径(A)40 材質(スクリーン)SUS304 スクリーン金網付(40#標準品) 材質(バルブ)SUS304
注意
※交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする