※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください。)

東洋バルヴ製UT-N用互換品スクリーン(特殊金網付)+標準仕様ガスケット(メーカー純正)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61029957 品番 15A 60#
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,499
販売価格(税別)
3,181

東洋バルヴ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。

用途配管内の異物除去 材質シートガスケット:充填剤入りPTFE 高さ(mm)スクリーン:43 バルブ型式UT-N 口径(Φmm)スクリーン:18 呼び径(A)15 材質(スクリーン)SUS304 スクリーン金網付(60#) 材質(バルブ)SUS304
注意
※交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする